{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 33,3 mm | |
Longitud total L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | PCHL 25-D40-3-IQ | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273577 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075318029 | |
Número del fabricante | 2302576 |