{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 28,4 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | PCHR 20-D32-2-IQ | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273576 20/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318319 | |
Número del fabricante | 2302672 |