Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 19/1,5mm

Número de artículo: 273552 19/1,5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 19 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 32 mm
Longitud total L 86 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273552 19/1,5
Copiar
EAN / GTIN 4062406373610
Copiar
Número del fabricante 273552 19/1,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra