Plaquita de tronzar neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 273505 6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,58 € / Unidad
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 6 mm
Aplicación principal M
Radio angular 0,3 mm
Clase HU9310
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,17 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273505 6
EAN / GTIN 4067263125235
Número del fabricante 273505 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra