Descripción:
Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
Uso con máquina
Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
- Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
- Longitud de inserción: 64,0 mm
- Inserto Ø 1: 64,2 mm
- Ø de inserción 2: 54,0 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 18,9 mm
- Longitud total [mm]: 64 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
- Superficie: bruñida
- Par de prueba (mín.) [Nm]: 4000 Nm
- Anchura de los planos 1 [mm]: 41
- Fusible: Impact-Fix
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no