Inserto de la llave inglesa de 3/4″ 27 mm

Número de artículo: 2734370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2734370
EAN / GTIN 4010886935927
Número del fabricante 2734370
Número L L60160 6143

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 90,0 mm
  • Inserto Ø 1: 43,5 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,6 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Fusible: Impact-Fix
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra