Inserto de la llave inglesa de 3/4″ 17 mm

Número de artículo: 2734311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2734311
    EAN / GTIN 4010886935873
    Número del fabricante 2734311
    Número L L60160 6391

    Descripción

    Descripción:

    Uso con máquina
    Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
    Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
    • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
    • Longitud de inserción: 90,0 mm
    • Inserto Ø 1: 31,1 mm
    • Ø de inserción 2: 44,0 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 7,0 mm
    • Longitud total [mm]: 90 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
    • Superficie: bruñida
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
    • Fusible: Impact-Fix
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra