Descripción:
Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
Uso con máquina
Accionamiento cuadrado interno segúnDIN 3121 - H 20, ISO 1174
Particularmente ideal para el trabajo en áreas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad de los procesos y la seguridad laboral están permanentemente presentes
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
- Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
- Longitud de inserción: 59,0 mm
- Inserto Ø 1: 61,1 mm
- Ø de inserción 2: 44,0 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 18,9 mm
- Longitud total [mm]: 59 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
- Superficie: bruñida
- Par de prueba (mín.) [Nm]: 2200 Nm
- Anchura de los planos 1 [mm]: 41
- Fusible: Impact-Fix
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no