{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | T | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 180 m/min | |
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Radio angular R | 0,8 mm | |
Clase | IC808 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Avance f Torneado | 0,24 mm/rev. - 0,42 mm/rev. | |
Avance f Ranurado | 0,13 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Profundidad de cortep mín. | 1 mm | |
Profundidad de cortep máx. | 3,6 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | HELI-GRIP | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | GRIP 6008T IC808 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273413 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075482621 | |
Número del fabricante | 3337064 |