Insertos de corte HELIGRIP 3/0,3 mm

Número de artículo: 273411 3/0,3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    29,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    24,35 € / Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas T
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
Ancho de tronzado w 3 mm
Clase IC830
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avance f Torneado 0,14 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,07 mm/rev. - 0,11 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273411 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482690

Descripción

Ejecución:

Formación de viruta optimizada y control de viruta.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.