{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | T | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 45 m/min - 260 m/min | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Radio angular R | 0,3 mm | |
Clase | IC8250 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Avance f Torneado | 0,14 mm/rev. - 0,18 mm/rev. | |
Avance f Ranurado | 0,07 mm/rev. - 0,11 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273409 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075482683 |