Plaquita de tronzar neutro 8,0 mm

Número de artículo: 273298 8,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,67 € / Unidad
a petición
En stock
172 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 8 mm
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Radio angular 0,8 mm
Clase HU9310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,19 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273298 8,0
EAN / GTIN 4062406085872
Número del fabricante 273298 8,0

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra