Plaquita de tronzar neutro 6,0 mm

Número de artículo: 273296 6,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,74 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,95 € / Unidad
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 6 mm
    Aplicación principal K
    Condición de corte fuertemente interrumpido
    Radio angular 0,3 mm
    Clase HU9215
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,17 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273296 6,0
    EAN / GTIN 4062406085841
    Número del fabricante 273296 6,0

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    110
    Acero < 750 N/mm²
    P
    100
    Acero < 900 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra