Plaquita de tronzar neutro 6,0 mm

Número de artículo: 273292 6,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,35 € / Unidad
a petición
En stock
83 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 6 mm
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Radio angular 0,3 mm
Clase HB9140
Recubrimiento TiAISN2
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,17 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273292 6,0
EAN / GTIN 4062406085407
Número del fabricante 273292 6,0

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra