Plaquita de tronzar derecha, HU7310, Ancho de tronzado w: 2,2mm

Número de artículo: 273180 2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,89 € / Unidad
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2,2 mm
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Radio angular 0,2 mm
Clase HU7310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f 0,07 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte derecha
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273180 2,2
EAN / GTIN 4045197741134
Número del fabricante 273180 2,2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra