APRIETA JUNTAS DE BOMBA 500MM

Número de artículo: 272A.500
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 272A.500
    EAN / GTIN 3148511630051
    Número del fabricante 272A.500
    Número L L60130 3411

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: apriete muy preciso gracias a la sujeción sin giro
    • carril endurecido, superficies ranuradas para un apriete seguro, placa de presión de bola inclinable
    • lacado, carril galvanizado

    Característica:

    • Un máximo de [mm]: 500
    • E x E1 [mm]: 30 x 8
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 150
    • L2 [mm]: 80
    • max. Envergadura [mm]: 500
    • T [mm]: 80
    • [kg]: 2.100