Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR 1,5 grados

Número de artículo: 272616 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,07 € / Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ángulo de inclinación 1,5 grados
    para tamaño de placa L 22 mm
    Tipo de boca izquierda
    Ángulo según gráfico Tornillo de banco BM azul
    Aplicación interior/exterior Exterior
    Tipo de producto Calzo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 272616 1,5
    EAN / GTIN 4045197368836
    Número del fabricante 272616 1,5

    Descripción

    Ejecución:

    Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

    Aplicación:

    Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700271900.

    Nota:

    Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.