Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar ER 0 grados

Número de artículo: 272606 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,42 € / Unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación 0 grados
para tamaño de placa L 22 mm
Tipo de boca derecha
Ángulo según gráfico VDI 25
Aplicación interior/exterior Exterior
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272606 0
EAN / GTIN 4045197371331
Número del fabricante 272606 0

Descripción

Ejecución:

Para rosca exterior derecha (EL).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700271900.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.