Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar ER/IL 2,5 grados

Número de artículo: 272600 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,53 € / Unidad
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ángulo de inclinación 2,5 grados
    para tamaño de placa L 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Ángulo según gráfico LC
    Aplicación interior/exterior Exterior
    Tipo de producto Calzo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 272600 2,5
    EAN / GTIN 4045197371119
    Número del fabricante 272600 2,5

    Descripción

    Ejecución:

    Para roscas exteriores derechas (ER) y roscas interiores izquierdas (IL).

    Aplicación:

    Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 270700271900.

    Nota:

    Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.