Alicates universales de 7″, 17 veces ajustables

Número de artículo: 2723956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2723956
EAN / GTIN 4010886935514
Número del fabricante 2723956
Número L L60160 6489

Descripción

Descripción:

Diseño según la norma DIN ISO 8976 forma C
Con junta pasante y protección de sujeción
Ajuste fino mediante botón pulsador
No. 142 7 = 17 vías de ajuste
Ajuste con una sola mano mediante pulsador con gran superficie de accionamiento
Cabeza de alicate estrecha para lugares de difícil acceso
Mandíbulas de alicate largas
Superficies de agarre desplazadas, autoapretado en tuercas y tubos
Acero especial al cromo vanadio GEDORE
Dientes endurecidos por inducción
Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul.

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 17
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 32 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 40,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de sujeción [mm]: 37 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra