Mesa de transporte con ruedas y bandejas

Número de artículo: 2722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2722
EAN / GTIN 4017976027227
Número del fabricante 2722
Número L L90080 46

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Mesa de transporte en acero soldado. Recubrimiento de polvo azul brillante (RAL 5007) Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandeja superior de chapa de acero de 100 mm de altura, estanca al aceite. Base con desagüe cónico y grifo de purga de 1/2″ para facilitar la limpieza. Malla de rejilla de 31 x 31 mm, insertada libremente a ras en la parte superior. Bandeja de chapa de acero inferior de 25 mm de altura, estanca al aceite. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la plataforma superior 100 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 181, 901
Longitud total (mm): 1136
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra