Barra de mandrinar 135/22 mm

Número de artículo: 272171 135/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 25 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17,2 mm
Longitud total L 200 mm
Anchura de cuello L4 24,6 mm
Tornillo para plaquita 279810 3
Calzo 1,5° 272626 1,5
Tornillo para calzo 279824 2
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272171 135/22
EAN / GTIN 4045197429841
Número del fabricante 272171 135/22

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra