Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 0,5° 32/11 mm

Número de artículo: 272132 32/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 16 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Desplazamiento central L3 8,9 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo para plaquita 279810 4
Ángulo de inclinación 0,5 grados
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272132 32/11
EAN / GTIN 4045197645500
Número del fabricante 272132 32/11

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo.