{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Adecuado para el tamaño de la placa L | 16 mm | |
Cuerpo de base adecuado | 264900 – 264908 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 26 mm | |
Desplazamiento central L3 | 15 mm | |
Longitud total L | 22 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 269023 2 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 272085 QC/16 | |
Número del fabricante | 090-50583QC1690 |