PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 80MM

Número de artículo: 271A.80
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271A.80
EAN / GTIN 3148511626412
Número del fabricante 271A.80
Número L L60130 6509

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 80
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 67
  • max. Envergadura [mm]: 80
  • [kg]: 0,810

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop