PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 250MM

Número de artículo: 271A.250
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271A.250
EAN / GTIN 3148511627419
Número del fabricante 271A.250
Número L L60130 5773

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 250
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 202
  • L2 [mm]: 118
  • max. Envergadura [mm]: 250
  • [kg]: 3.950