PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 200MM

Número de artículo: 271A.200
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271A.200
EAN / GTIN 3148511627211
Número del fabricante 271A.200
Número L L60130 5772

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: galvanizado, husillo bruñido

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 200
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 185
  • L2 [mm]: 108
  • max. Envergadura [mm]: 200
  • [kg]: 3.240

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop