{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 2,5 mm | |
Clase | HBF20 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6H | |
Tipo de rosca | M; MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Espesor | 3,6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 271972 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406592998 | |
Número del fabricante | 271972 2,5 |