Juego de plaquitas de perfil parcial tamaño 16 para anillos de retención de alambre a la derecha. ER/IR

Número de artículo: 271940 ER/IR
Establecer precio 9 Unidad (22,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • Precio por juego 9  Unidad
    198,95 € / Unidad
    Establecer precio 9 Unidad (22,11 € / 1 Unidad)
  • de 10 conjuntos
    165,79 € / Unidad
    Establecer precio 9 Unidad (18,42 € / 1 Unidad)
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 7993

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte MD
    Clase HB7010
    Sentido de mecanizado derecha
    Ranuras según norma DIN 7993
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 271940 ER/IR
    EAN / GTIN 4045197371003
    Número del fabricante 271940 ER/IR

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    150
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acero < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.° 271997272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

    Contenido:

    Perfil parcial DIN 7993: N.º 271025 tam. 0,4; 0,6; 0,9; 1 n.º 271035 tam. 0,6; 0,9; 1
    Calzo: N.º 272604 y 272624 tam. S

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra