Viga móvil de 1,5 m, incluidas las ruedas

Número de artículo: 27141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27141
EAN / GTIN 4031405271418
Número del fabricante 027141

Descripción

Descripción:

  • Para andamios rodantes
  • Acero galvanizado

Característica:

  • Anchura: 197 mm
  • Altura: 385 mm
  • Longitud: 1495 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 125 mm