Plaquita de perfil parcial para DIN 471 exterior, derecha 1,1 mm

Número de artículo: 271005 1,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    28,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    23,33 € / Unidad
a petición
En stock
1.111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010
Ranuras según norma DIN 471
Anchura de ranura m (H13) 1,1 mm
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Calzo N.° 272604 Tam. S
Anchura de filo w 1,19 mm
tmáx. 1,3 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 1 mm
Asignación de plaquitas derecha
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271005 1,1
EAN / GTIN 4045197142429
Número del fabricante 271005 1,1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.° 271997272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.