Plaquita de perfil total 30° exterior, izquierda 10

Número de artículo: 270970 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,79 € / Unidad
a petición
En stock
481 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: RD; RD-LH
  • Norma rosca: DIN 405
  • Ángulo de ataque redondo: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7125
Tipo de rosca RD; RD-LH
Norma rosca DIN 405
Ángulo de ataque redondo 30 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 10
Material de corte MD
Tipo de boca izquierda
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270970 10
EAN / GTIN 4045197929310
Número del fabricante 270970 10

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra