Plaquita de medio perfil 30° exterior, derecha 4 mm

Número de artículo: 270853 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    30,42 € / Unidad
  • de 10Unidad
    25,35 € / Unidad
a petición
En stock
276 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de tolerancia: DIN 103 7e
  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ángulo de flanco: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 4 mm
    Clase HB7010
    Clase de tolerancia DIN 103 7e
    Tipo de rosca TR; TR-LH
    Ángulo de flanco 30 grados
    Espesor 4,76 mm
    Tam. de plaquita L 22 mm
    Material de corte MD
    Tipo de boca derecha
    Aplicación interior/exterior exterior
    Perfil de plaquita de corte Medio perfil
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270853 4
    EAN / GTIN 4045197368232
    Número del fabricante 270853 4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    150
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acero < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco