• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de perfil parcial 55° interior, derecha 48-8

Número de artículo: 270842 48-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,39 € / Unidad
a petición
En stock
93 piezas en stock
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 48-8
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil parcial
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270842 48-8
EAN / GTIN 4045197929518

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco