Plaquita de perfil total 55° interior, derecha 28

Número de artículo: 270820 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,37 € / Unidad
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 2,42 mm
Tam. de plaquita L 9,3 mm
Número de hilos / pulgada 28
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270820 28
EAN / GTIN 4045197370686
Número del fabricante 270820 28

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Estabilidad máxima de las aristas de corte, por ser una plaquita de corte robusta y negativa.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas optimizada universal.
  • Máxima precisión de repetición, ya que están sinterizadas y rectificadas con precisión.
  • Los siguientes tamaños de plaquita son compatibles con otros fabricantes:

Tam. 9,3 (L), 2 filos: 5 mm (IC)
Plaquita de perfil total 55° para rosca interior según la norma B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228 / 1: 1982, clase de tolerancia Medium Class A. Se corta a la vez el ⌀ interior.