Plaquita de perfil total 55° interior, derecha, HBX820, Cantidad de pasos / pulgadas: 14

Número de artículo: 270817 14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,80 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,50 € / Unidad
a petición
En stock
965 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: BSP; BSW; G
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 14 mm
Clase HBX820
Tipo de rosca BSP; BSW; G
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 270817 14
EAN / GTIN 4045197982582
Número del fabricante 270817 14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
75
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continuo
 
húmedo máximo
 
seco