Plaquita de perfil total 55° exterior, izquierda 28

Número de artículo: 270805 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,39 € / Unidad
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7010
    Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Ángulo de flanco 55 grados
    Espesor 3,6 mm
    Tam. de plaquita L 16 mm
    Número de hilos / pulgada 28
    Material de corte MD
    Tipo de boca izquierda
    Aplicación interior/exterior exterior
    Perfil de plaquita de corte Perfil total
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270805 28
    EAN / GTIN 4045197368096
    Número del fabricante 270805 28

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    150
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acero < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco