Plaquita de perfil total 55° exterior, derecha 14

Número de artículo: 270799 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,74 € / Unidad
a petición
En stock
499 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3,17 mm
Tam. de plaquita L 11 mm
Número de hilos / pulgada 14
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270799 14
EAN / GTIN 4045197926098
Número del fabricante 270799 14

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plaquita de perfil total 55° exterior, derecha  14

Plaquita de perfil total 55° exterior, derecha 14

a petición
En stock
499 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
255 piezas en stock
desde 1  Unidades
18,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
15,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
desde 1  Unidades
20,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
322 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
desde 1  Unidades
18,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
15,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
731 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSW; G
Aplicación interior/exterior exterior exterior exterior exterior exterior exterior
Material de corte MD MD MD MD MD MD
Espesor 3,17 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tipo de boca derecha derecha derecha derecha derecha derecha
Perfil de plaquita de corte Perfil total Perfil total Perfil total Perfil total Perfil total Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra