{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Clase | HB7020 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6H | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Espesor | 3,6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Material de corte | MD | |
Tipo de boca | derecha | |
Aplicación interior/exterior | Interior | |
Perfil de plaquita de corte | Perfil total | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 270758 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197370297 | |
Número del fabricante | 270758 1,25 |