Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HB7010, Altura de paso: 2,5mm

Número de artículo: 270756 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,14 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2,5 mm
Clase HB7010
Clase de tolerancia DIN 13 6H
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270756 2,5
EAN / GTIN 4045197370204
Número del fabricante 270756 2,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca interior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HB7010, Altura de paso: 2,5mm

Plaquita de perfil total 60° interior, derecha, HB7010, Altura de paso: 2,5mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
218 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
966 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Paso de rosca 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Aplicación interior/exterior Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Clase HB7010 HB7020 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Clase de tolerancia DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho Plaquita de corte para roscado con macho