{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 8 mm | |
Radio R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,6 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 2,5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270663 8 | |
EAN / GTIN | 2050002079243 |