Inserto copiador a la derecha simturn AX, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Número de artículo: 270659 8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 8 mm
Radio R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,6 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270659 8
EAN / GTIN 2050002079168

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.° 240110240135.
Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 270531270536 y 270539270544.