Inserto copiador a la derecha simturn AX 3 mm

Número de artículo: 270651 3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 5 mm
Radio R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,2 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0,7 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270651 3
EAN / GTIN 2050002078499

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.° 240110 – 240135.
Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 270531270536 y 270539270544.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra