{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 2,2 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 3,3 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270639 4/6 | |
EAN / GTIN | 2050002067097 | |
Número del fabricante | A04.46.0100.13.00AGR X800 |