{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | AJG8X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 7,2 mm | |
Longitud útil | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Radio R | 0,75 mm | |
f | 3,45 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 2,5 mm | |
Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270637 7,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002067059 | |
Número del fabricante | A07.0150.30.72VL X800 | |
Fabricante | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |