Inserto de ranurado, radio completo a la derecha simturn AX, L2 = 30,5 mm, ⌀ Dmin: 7,2/2mm

Número de artículo: 270629 7,2/2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ACTTX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 7,2 mm
Longitud útil 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radio R 1 mm
f 3,45 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 270629 7,2/2
EAN / GTIN 2050002066953
Número del fabricante A07.0200.30.72VR X800
Fabricante SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)