{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | AC9GX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
Longitud útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radio R | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270623 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066854 | |
Número del fabricante | A04.0100.15.42VR X800 | |
Fabricante | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |