{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AKE0X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
Longitud útil | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 2,95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1,8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270621 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066793 | |
Número del fabricante | A06.0100.25.62GL X800 |