{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ACVHX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3 mm | |
Longitud útil | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 1,35 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,6 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,7 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270609 3/0,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066335 | |
Número del fabricante | A04.0070.12.30GR X800 |