Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX 6,2 mm

Número de artículo: 270589 6,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ANYTCBN8
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 6,2 mm
Longitud útil 35,6 mm
⌀ D 6 mm
Refrigeración interior no
Radio R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,31 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270589 6,2
EAN / GTIN 2050002066076
Número del fabricante A06.1830.35.62.20YUR CBN8

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
90
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8